PACKOUT™ Magnetický zásobník 10X10 CM

Artiklové číslo: L00800 4790
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00800 4790
EAN / GTIN 4058546482510
Číslo výrobce 4932493380
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pro skladování šroubů, lepicích pásek a dalších drobných dílů
  • Úložné boxy s vyjímatelnými přepážkami a vnitřními přihrádkami pro další organizaci
  • Vhodné k zavěšení na nástěnné montážní desky PACKOUT™
  • Magnetické zásobníky lze díky magnetické zadní straně připevnit i na kovové povrchy
  • Konstrukce z nárazuvzdorných polymerů
  • Součást modulárního úložného systému PACKOUT™
  • Pro ukládání držáků bitů, bitů, nástrčných klíčů, šroubů, hřebíků a dalších drobných kovových dílů

Charakteristika:

  • délka: 10 cm
  • šířka: 10 cm
  • Výška: 4.5 cm
  • Obsah: 1

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku