M18ONEDD3-0X Akumulátorový šroubovák

Artiklové číslo: L00800 4764
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00800 4764
EAN / GTIN 4058546476700
Číslo výrobce 4933492799
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vyšší účinnost výkonu při zatížení - vynikající točivý moment 158 Nm
  • Výjimečně kompaktní konstrukce s délkou 173 mm pro přístup do stísněných prostor
  • Připojení přes Bluetooth® s aplikací ONE-KEY™
  • Uložení až 3 přizpůsobených nastavení do paměti nářadí pro rychlou volbu na staveništi
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security nabízí bezplatnou cloudovou síť pro sledování a platformu pro správu zásob nářadí. ONE-KEY™ nabízí také funkci dálkového zamykání
  • Nastavitelné ovládání spouště pro všechny aplikace pomocí ONE-KEY™
  • Konfigurujte optimální nastavení nářadí pro opakovatelnou přesnost pro každou aplikaci
  • Ovládání otáček, krouticího momentu, počátečních a koncových otáček, funkce ochrany proti zpětnému rázu a LED
  • Odnímatelná kovová spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení nářadí
  • Pružný bateriový systém: Pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Baterie: Li-ion
  • Počet dodávaných baterií: 0
  • Rozsah upnutí vrtacího sklíčidla: 13 mm
  • Dodává se v: HD box
  • Volnoběžné otáčky při 1. rychlostním stupni: 0 - 500 min¹
  • Volnoběžné otáčky při 2. rychlostním stupni: 0 - 2100 min¹
  • Max. Průměr vrtání do dřeva: 89 mm
  • Max. Průměr vrtání do oceli: 16 mm
  • Max. Krouticí moment: 158 Nm
  • Napětí: 18 V
  • Hmotnost s baterií (EPTA): 2.1 (M18 B5) kg
Rozsah dodávky: Součástí dodávky nejsou baterie, Součástí dodávky není nabíječka, HD Box

Rozsah dodávky:

V rozsah dodávky nejsou žádné baterie, v krabici rozsah dodávky, HD není součástí balení žádný nabíječka

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty