Ulamovací nůž 25 mm

Artiklové číslo: L00800 3727
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00800 3727
EAN / GTIN 045242296828
Číslo výrobce 48221962
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Řezací nůž s kovovým aretačním kolečkem* pro rychlé a bezpečné zajištění
  • Zajišťovací kolečko s rychlým závitem* pro rychlejší zajištění nože
  • Auto-Lock mechanismus** pro rychlé zajištění nože
  • Rychlé vyjmutí odlamovače nože**
  • Měkké rukojeti pro bezpečné držení
  • Vysoce kvalitní Micro Carbide odlamovací nůž pro přesné řezy a delší životnost
  • * 18 mm / 25 mm řezací nůž
  • ** 9 mm řezací nůž

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Zacvakávací nůž 25 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku