Popis:
- Brushless POWERSTATE® motor pro vysoký sací výkon a dlouhou dobu chodu motoru
- REDLINK PLUS® elektronika poskytuje pokročilé, digitální ochrana stroje a baterie proti přetížení a udržuje konstantní výkon při zatížení
- Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než předchozí modely
- Třída prašnosti L s hodnotou MAC > 1 mg/m3
- HEPA filtr spolehlivě odstraní 99, 97% všech prachových částic do velikosti 0,3 mikrometru
- Kompatibilní s odsávací sadou DEK 26, vysavač lze snadno připojit k elektrickému nářadí
- Snížená hlučnost - pouze 74 db
- Cyklonická technologie pro delší životnost filtru a maximálně vysoký výkon
- Integrovaný závěs pro upevnění na žebříky nebo lešení
- Nádrž o objemu 3,8 l
- Možnost přeměny na nastavitelný vysavač odejmutím zádového postroje
- Dodáváno s podlahovým vysavačem, štěrbinovou hubicí, teleskopickou sací trubicí, flexibilní hadicí, sacím adaptérem
Charakteristika:
- Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
- Baterie: Li-ion
- Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
- Systém baterie: M18
- Počet baterií/akumulátorů: 0
- Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
- Dle technologie: Palivová
- Dodáváno: v krabici
- Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 8. 7 (M18 B5)
- Hmotnost s akumulátorem: 8,7
- Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
- Dostupná nabíjecí stanice: Ne
- Varianta výrobku: M18 FBPV-0
- Průměr hadice [mm]: 36
- Napětí [V]: 18
- Standardní výbava: Dodává se s podlahovým vysavačem, štěrbinovou hubicí, teleskopickou sací trubicí, flexibilní hadicí, sacím adaptérem
Rozsah dodávky:
Vysavač, štěrbinová hubice, teleskopická sací trubice, flexibilní hadice, sací adaptér