M18BLDD2-502X AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA

Artiklové číslo: L00800 226
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00800 226
EAN / GTIN 4058546224608
Číslo výrobce 4933464515
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nově vyvinutý bezkartáčový motor umožňuje o 40 % vyšší točivý moment než předchozí model - až 82 Nm
  • Kompaktní konstrukce o délce pouhých 180 mm
  • 13mm kovové rychloupínací sklíčidlo s aretací vřetena
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než u předchozích modelů
  • Optimalizované nastavení otáček pro lepší vrtání a utahování
  • Ukazatel stavu nabití baterie a LED pracovní světlo
  • Kovová spona na opasek
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™ -M18®
  • Dodáváno s..: Spona na opasek, pomocná rukojeť

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 5. 0
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 2
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtáku do dřeva: 76
  • Průměr vrtáku do oceli: 13
  • Rozpětí sklíčidla vrtáku [mm]: 13
  • Dodávaná technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,0
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 59
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 76
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. rozpětí sklíčidla: 13
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 82
  • Varianta výrobku: M18 BLDD2-502X
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní vybavení: Klip na opasek, boční rukojeť

Rozsah dodávky:

2 x 12 V/5,0 Ah červená Li-Ion baterie, rychlonabíječka M12-18 FC, HD Box, klip na opasek, boční rukojeť

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku