2216-40 DIGITÁLNÍ MULTIMETR

Artiklové číslo: L00800 2035
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multimetr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00800 2035
EAN / GTIN 4002395240128
Číslo výrobce 4933427309
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Praktické a intuitivní ovládání jednou rukouKlip na opasek pro snadný transportSnadné přepínání mezi bodovým a kontinuálním měřenímPravdivé měření efektivní hodnotyMěřící obvod kategorie 600 V CAT III pro vyšší bezpečnostKryt s měkkou rukojetí pro větší uživatelský komfortIdeální pro ovládání jednou rukouUživatelsky přívětivé ovládání se snadnou volbou provozní funkcePřizpůsobeno potřebám elektrikářůDodáváno s: Měřicí hroty a 2 baterie AAOdolný proti prachu a stříkající vodě (třída ochrany IP 54)Funkce automatického vypnutí a varovný signál při vybití baterieDodáváno s: klipem na opasek

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x AA
  • Baterie: 2 x AA
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: 2 x AA
  • Dodáváno: v kartonové krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0. 40 (2 x AA)
  • Hmotnost s baterií: 0,40
  • Varianta výrobku: 2216-40
  • Standardní výbava: měřicí hroty, 2 baterie AA, ochranné pouzdro

Rozsah dodávky:

Měřící hroty, 2 baterie AA, ochranný sáček.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku