M18ONEIWF12-0X AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Artiklové číslo: L00800 185
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee Typ B 18 V
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
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee Typ B 18 V
Označení výrobce M18ONEIWF12-0X
Počet obsažených akumulátorů 0
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Maximální utahovací moment 1. stupně 40 Nm
Maximální utahovací moment 2. stupně 120 Nm
Maximální utahovací moment 3. stupně 220 Nm
Maximální utahovací moment 4. stupně 300 Nm
Počet rázů 1. stupně 1 300 min-1
Počet rázů 2. stupně 2 100 min-1
Počet rázů 3. stupně 2 550 min-1
Počet rázů 4. stupně 3 200 min-1
Rozměry upínače nástrojů 1/2 palec
Maximální otáčky 1. stupně 900 min-1 - 2 500 min-1
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00800 185
EAN / GTIN 4002395289936
Číslo výrobce 4933459198
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

ONE KEY Akku-Schlagschrauber M18ONEIWF12-0X:
  • M18™ FIWF12 mit neuer ONE-KEY™-Technologie.
  • Verbindet sich über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App.
  • Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen.
  • Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und Enddrehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung.
  • Konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung.
  • Programmieren/speichern Sie Profile für absolute Kontrolle.
  • Wählen Sie aus einer Anzahl an vorinstallierten Anwendungsprofilen oder erstellen Sie einfach Ihr eigenes Profil für das optimale Ergebnis.
  • Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit.
  • Zusammenfassung aller Geräte- und Bestandsinformationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm.
  • Lieferumfang: Gürtelclip

Popis:

  • Individuální možnosti nastavení díky aplikaci ONE-KEY®
  • Uložení individuálních nastavení do paměti nářadí
  • Snadná správa nářadí a vybavení
  • M18® FIWF12 s novou technologií ONE-KEY®
  • Připojení k aplikaci ONE-KEY® přes Bluetooth™
  • Kompletní přizpůsobení nastavení nářadí pomocí aplikace ONE-KEY®, abyste si nářadí přizpůsobili přesně svým potřebám
  • Ovládání otáček, krouticího momentu, počátečních a koncových otáček, ochrana proti přetížení a LED osvětlení pracoviště
  • Konfigurace ideálního nastavení pro každou aplikaci
  • Programování/uložení profilů pro absolutní kontrolu
  • Vyberte si z řady předinstalovaných profilů aplikací nebo si jednoduše vytvořte vlastní profil pro optimální výsledek
  • Uložení až 4 individuálních profilů do vnitřní paměti nářadí pro rychlé změny při práci
  • Shrnutí všech informací o nářadí a inventáři do jednoho souboru
  • a informace o zásobách v jednom programu - pro kompletní přehled o vašem pracovním vybavení
  • 100% kompatibilita systému s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
  • Rozsah dodávky: Spona na opasek

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: Palivový
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,8
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 900/1400/1900/2500
  • Max. Točivý moment [Nm]: 40/120/220/300
  • Max. volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 900
  • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 900
  • max: 1400
  • max. volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 1400
  • max: 1900
  • max. volnoběžné otáčky (4. rychlostní stupeň): 1900
  • max: 2500
  • min. otáčky úderu: 1300
  • Varianta výrobku: M18 ONEIWF12-0X
  • otáčky úderu [min_1]: 1300/2100/2550/3200
  • napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

Bez baterií, Bez nabíječky, HD Box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty