AKUMULÁTOROVÁ mečová PILA M18FSX-0C

Artiklové číslo: L00800 1208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
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
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Pila

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00800 1208
EAN / GTIN 4058546226695
Číslo výrobce 4933464724
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pětistupňové nastavení otáček
  • Systém rychlé výměny pilového listu FIXTEC®
  • Kovový hák pro zavěšení stroje
  • Akumulátorová pila M18 FUEL® s výkonem srovnatelným s akumulátorovým strojem - až 150 řezů do měkkého dřeva 290 x 45 mm na jedno nabití akumulátoru (12,0 Ah)
  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE®, elektronika REDLINK Plus® a REDLITHIUM®-HIGH OUTPUT®12
  • Baterie s kapacitou 0 Ah nabízejí silný výkon, vysoká odolnost a dlouhá životnost baterie při náročných aplikacích
  • Agresivní orbitální zdvih čistí řez a umožňuje rychlý posuv pily při řezání dřeva
  • Maximální počet zdvihů 3000 min-11 a zdvih 32 mm umožňují rychlé a bezproblémové řezy v širokém spektru materiálů
  • 5 nastavitelných řezných rychlostí od 1500 do 3000 zdvihů pro ideální zpracování řezaného materiálu
  • FIXTEC®-
  • Systém rychlé výměny pilového listu pro výměnu pilového listu bez použití nářadí
  • Kovový hák pro snadné a bezpečné zavěšení nástroje
  • Optimální využití pilového listu díky nastavitelné botce
  • LED osvětlení pracovního prostoru

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: Palivové
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 5,5 (M18 HB12)
  • Hmotnost s akumulátorem: 5,5
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M18 FSX-0C
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: pila s vratným kotoučem

Rozsah dodávky:

Přenosné pouzdro, pilový kotouč s vratným pohybem

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty