M12FRAIWF12-0 1/2″ A.-Úhlový rázový utahovák

Artiklové číslo: L00800 1107
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00800 1107
EAN / GTIN 4058546295981
Číslo výrobce 4933471699
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 4 režimy-DRIVE CONTROL s režimem automatického vypnutí a režimem povolování šroubů
  • Tenká, prodloužená konstrukce 219 mm
  • Velikost hlavy 71 mm umožňuje práci ve stísněných pracovních podmínkách
  • Maximální utahovací moment 270 Nm , Maximální povolovací moment 300 Nm
  • 4 režimy-DRIVE CONTROL s režimem automatického vypnutí a režimem povolování šroubu zabraňuje přílišnému utažení šroubu a poskytuje větší kontrolu při povolování šroubu
  • Štíhlá konstrukce umožňuje práci ve stísněných pracovních podmínkách
  • Malá velikost hlavy 71 mm umožňuje práci ve stísněných pracovních podmínkách
  • ½-
  • Uchycení pomocí zaklapávacího kroužku pro snadnou a rychlou výměnu příslušenství
  • LED osvětlení pracovní plochy
  • Vysoce kvalitní pogumování odolává korozivním materiálům a poskytuje ergonomický úchop
  • 3 exkluzivní technologie MILWAUKEE™: Bezkartáčový motor POWERSTATE®, baterie REDLITHIUM® a elektronika REDLINK PLUS® pro silný výkon, dlouhou životnost a vysokou odolnost
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 7 (M12 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,7
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 80
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
  • Max. Točivý moment [Nm]: 270
  • Max. průměr šroubu: 16
  • Max. volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 1150
  • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 2300
  • max. volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 3000
  • max. volnoběžné otáčky (4. rychlostní stupeň): 3000
  • max: 3000
  • max. Průměr šroubu: M16
  • min. Volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (4. rychlostní stupeň): 0
  • min. Počet zdvihů: 0
  • Varianta výrobku: M12 FRAIWF12-0
  • Počet zdvihů [min_1]: 0-1350/ 0-2700/ 0-3600
  • Napětí [V]: 12

Rozsah dodávky:

Žádné baterie v rozsah dodávky, žádný nabíječka v rozsah dodávky, v krabici

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku