Aku svítilna pro stavebnictví GLI 18V-1900

Artiklové číslo: L00590 870
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
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
Katalogové číslo L00590 870
EAN / GTIN 3165140645416
Číslo výrobce 0601446400
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • NABÍJECÍ bateriové svítidlo GLI 18V-1900
  • PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTROJ GLI 18V-1900 je univerzální svítidlo Bosch lampa z řady 18V
  • Výkonný LED poskytuje vynikající osvětlení s výkonem až 1.900 lumenů
  • Nabízí také dvě úrovně jasu, pět flexibilních seřizovacích úhlů a závit stativu 5/8″ pro rychlé přizpůsobení jakékoli pracovní situaci
  • Je také ideální pro osvětlení celých pracovních oblastí po celý pracovní den
  • Tento přístroj lampa je kompatibilní se všemi bateriemi Bosch Professional 18V

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 14,4-18 V
  • Počet úrovní jasu: 2
  • Hmotnost bez baterie: 1,6 kg
  • Světelný tok: 1900 lm
  • Max. Provozní doba 14,4 V: 80 min/Ah
  • Max. Provozní doba 18 V: 100 min/Ah

Rozsah dodávky:

  • Kartonová krabice