Univerzální nůžky GUS 12V-300, Solo verze

Artiklové číslo: L00590 780
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0
Napětí akumulátorů 12 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00590 780
EAN / GTIN 3165140607414
Číslo výrobce 06019B2901
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Univerzální nůžky GUS 12V-300, GUS 12V-300 Professional nabízejí rychlé řešení pro profesionální použití
  • Samoostřicí ostří z více materiálů umožňuje všestranné použití
  • Kromě toho je rychlý průběh práce možný díky vysokým volnoběžným otáčkám nůžek a dobrému poměru otáčení v měkkých a flexibilních materiálech
  • Výkonný design také umožňuje vysokou řeznou kapacitu až 150 m na jedno nabití baterie Ah
  • Tento elektronářadí je vhodný pro řezání PVC, koberce, lepenky, kůže a tkaniny
  • Kompatibilní se všemi nástroji Bosch Professional 12V-Volt a nabíječkami
  • GUS 12V-300 Professional má také funkci samoostření a li-Ion baterii

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Hmotnost včetně baterie: 1,0 kg
  • Počet zdvihů bez zatížení: 700 min-1
  • Kapacita řezu v PVC (při 4 Ah), max. 300 m

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • Vložka 1/2 L-BOXX pro nářadí
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku