Aku vysavač 12 v, s 2 x 3.0 Ah li-Ion akumulátor, L-BOXX

Artiklové číslo: L00590 610
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Podlahový čisticí přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00590 610
EAN / GTIN 3165140910712
Číslo výrobce 06019E3003
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorový vysavač PLYN 12 v, PLYN 12 v Professional je mimořádně kompaktní 12V ruční vysavač společnosti Bosch, ideální pro suché vysávání
  • Nabízí svobodu bezdrátového čištění, dokonce i daleko od zásuvek
  • Jeho extrémně kompaktní konstrukce zajišťuje neomezenou mobilitu a dobrou manipulaci, a proto se hodí i pro nejmenší L-BOXX 102 pro pohodlnou přepravu
  • S přiloženým prodlužovacím potrubím lze PLYN 12 v Professional snadno používat na úzkých a vzdálených místech

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Plocha filtru: 408 cm²
  • Hmotnost bez baterie: 0,7 kg
  • Max. Rychlost proudění vzduchu (turbína): 15,0 l/s
  • Max. Podtlak (turbína): 45 mbar

Rozsah dodávky:

  • 1 x plochý skládaný filtr
  • drážkovaná tryska
  • L-BOXX 102
  • rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 vložka L-BOXX pro GAS 12 V
  • 1/2 vložka L-BOXX pro nabíječku a baterii
  • 2 x dobíjecí baterie GBA 12V 3,0Ah

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku