Startovací sada akumulátor: 2 x GBA 18 v, 5.0 Ah a GAL 1880 CV

Artiklové číslo: L00590 1916
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00590 1916
EAN / GTIN 3165140839341
Číslo výrobce 1600A00B8J
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Startovací sada: 2x GBA 18V 5Ah + GAL 1880 CV
  • Tato startovací sada obsahuje dva 18V akumulátory s kapacitou 5,0 Ah a rychlonabíječku GAL 1880 CV
  • Přiložený akumulátor GBA 18V 5Ah nabízí o 25 % delší dobu provozu než akumulátor GBA 18V 4Ah
  • Pro lepší odvod tepla zevnitř ven jsou tyto akumulátory vybaveny systémem COOLPACK 1
  • 0, který zajišťuje delší životnost a dobu chodu
  • Pro rychlé nabíjení akumulátoru je součástí této sady rychlonabíječka GAL 1880 CV
  • Nabije akumulátor GBA 18V 5Ah na 80 % za pouhých 35 minut
  • Všechny naše akumulátory jsou kompatibilní s novým i stávajícím profesionálním nářadím Bosch stejné napěťové třídy od roku 2008
  • Akumulátor GBA 18V 5Ah je vybaven indikátorem stavu nabití

Charakteristika:

  • Baterie 1, kapacita: 5,0 Ah
  • Nabíjecí napětí baterie: 14,4 - 18 V
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Nabíjecí proud: 8,0 A
  • Doba nabíjení při kapacitě baterie 5,0 Ah (80%/100%) cca: 35/45 min
  • Typ článku: Li-ion

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • Rychlonabíječka GAL 1880 CV
  • 2 x akumulátor GBA 18V 5,0Ah

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku