Akumulátorové světlo GLI 18V-800

Artiklové číslo: L00590 1881
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo L00590 1881
EAN / GTIN 4053423246872
Číslo výrobce 0601443600
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • GLI 18V-800 Professional poskytuje vynikající osvětlení pracovní plochy
  • 20 LED lze nastavit s 3 úrovněmi jasu až 800 lumenů
  • Kompaktní konstrukce pracovního světla, jeho silný magnet a kovový víkový hák zajišťují maximální všestrannost
  • Jeho inovativní skládací mechanismus s otočným kloubem 360° a otočnou světelnou hlavou 180° přináší světlo do každého rohu a jeho funkce on-switch usnadňuje použití.
  • GLI 18V-800 Professional osvětluje malé až středně velké a úzké pracovní plochy, ideální pro elektrickou a hygienickou práci i další úkoly.
  • Pracovní světlo je kompatibilní se všemi 18V bateriemi a nabíječkami aliance AMPShare, včetně všech baterií a nabíječek systému Bosch Professional 18V.

Charakteristika:

  • Počet úrovní jasu: 3
  • Světelný tok: 800 lm
  • Hmotnost bez baterie: 0,5 kg

Rozsah dodávky:

  • Akumulátorové světlo GLI 18V-800
  • Karton
  • Návod k použití

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku