Akumulátor ProCORE18V 5,5Ah

Artiklové číslo: L00590 1876
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
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
Katalogové číslo L00590 1876
EAN / GTIN 4059952560076
Číslo výrobce 1600A02149
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • ProCORE18V 5,5Ah baterie, ProCORE18V 5,5Ah Professional je výkonný akumulátor řady Bosch ProCORE18V, který dodává výkon drátového nástroje s výkonem až 1.800 wattů
  • V kombinaci s inteligentní správou baterií od společnosti Bosch poskytuje tato inovativní technologie článků o 87 % vyšší výkon než běžné baterie
  • Pro ještě větší flexibilitu je kompatibilní s novými a stávajícími 18 voltacími nástroji a nabíječkami Bosch Professional
  • akumulátor je také vybaven technologií COOLPACK 2.0 pro vynikající odvod tepla z vnitřní strany do vnější strany akumulátor
  • Protože teplo může poškodit buňky, technologie COOLPACK 2.0 poskytuje oproti standardním bateriím působivou výdrž baterie o 135 % delší, což umožňuje delší dobu provozu
  • Profesionální přístroj ProCORE18V 5,5Ah je li-Ion akumulátor s indikátorem stavu nabití

Charakteristika:

  • Rozměry baterie (šířka x délka x výška): 77 x 117 x 69 mm
  • Kapacita baterie: 5,5 Ah
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Hmotnost: 1 kg

Rozsah dodávky:

  • 1 x baterie ProCORE18V 5,5 Ah
  • Karton