Laserový přístroj na měření vzdálenosti GLM 50-25 G.

Artiklové číslo: L00590 1522
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
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
Katalogové číslo L00590 1522
EAN / GTIN 4059952548043
Číslo výrobce 0601072V00
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Laserový přístroj na měření vzdálenosti GLM 50-25 G poskytuje vysoce viditelný zelený laserový bod GLM 50-25 G Professional pro snadnější zaměření při měření na dlouhé vzdálenosti uvnitř budov
  • Díky své konstrukci IP65 nabízí úplnou ochranu proti prachovým částicím a vodním tryskám
  • zatímco její nárazuvzdorný korpus skříně vydrží kapky od 1,5 m do tvrdého betonu
  • Má tlačítko pro přizpůsobení
  • které umožňuje nastavit preferované funkce měření a nastavení nebo zpětnou vazbu vibrací pro potvrzení měření
  • Jeho intuitivní uživatelské rozhraní podporuje 30 jazyků a je vybaveno barevným displejem
  • zatímco režim velkých čísel usnadňuje čtení
  • Ideální pro umístění a upevnění prvků na dřevo
  • jiné materiály a suchou konstrukci
  • pro elektrikáře
  • techniky klimatizace a instalatéry
  • Při použití pro interiérový design
  • je ideální pro malíře
  • podlahové vrstvy
  • dlaždice vrstvy a tesaři vypočítat požadavky na materiál
  • Dlouhá životnost baterie s alkalickými bateriemi nebo volitelnou baterií li-Ion

Charakteristika:

  • Automatické vypnutí: 5 min
  • Počet uložených hodnot: 10
  • Hmotnost, přibl. 2 kg
  • Přímé měření výšky: ano
  • Přímé měření délky: ne
  • Integrované měření sklonu: ne
  • Integrovaná cílová optika: ne
  • Laserová dioda: 515 nm, < 1 mW
  • Barva laseru: zelená
  • Třída laseru: 2
  • Měřicí jednotky: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Rozsah měření: 0. 05 - 50,00 m
  • Přesnost měření, typ: ± 1,5 mm* (* plus odchylka závislá na aplikaci)
  • Doba měření max.: 4 s
  • Doba měření, typ: < 0. 5 s
  • Minimální/maximální měření: ano
  • S závitem na stativ: 1/4″
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 65
  • Ochrana proti nárazu: do 1,5 m
  • Napájení: 2 x 1,5 V LR6 (AA)
  • Funkce časovače: ne
  • Funkce ochrany povrchu stěny: ne

Rozsah dodávky:

  • Ochranný sáček
  • Poutko
  • 2 x 1,5 V LR6 baterie (AA)