Akumulátorová excentrická bruska GEX 18V-125 in L-BOXX

Artiklové číslo: L00590 1333
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00590 1333
EAN / GTIN 4059952539645
Číslo výrobce 0601372200
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová excentrická bruska GEX 18V-125
  • nabízí profesionální excentrická bruska GEX 18V-125 optimální ovládání nástroje, zejména při obrábění větších ploch
  • Vynikající vyvážení excentrické brusky v blízkosti obráběného dílce a vynikající ergonomie opěrky rukou a rukojeti zajišťují optimální ovládání nástroje
  • Rychlý průběh práce a delší životnost nástroje zajišťují bezkartáčový motor a systém Bosch Professional 18V
  • Obsluha zařízení GEX 18V-125 Professional je jednoduchá a intuitivní
  • Tato akumulátorová excentrická bruska je vhodná pro snadné broušení, průběžné broušení, odstraňování nátěrů a jemné broušení povrchů
  • Lze jej použít na dřevo, dýhu, barvu, plniva, minerální a akrylové povrchy
  • Je kompatibilní se systémem Professional 18V a systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch
  • GEX 18V-125 Professional je také vybaven prachovým sáčkem, předvolbou rychlosti a brusnou deskou 125 mm se suchým zipem pro upevnění brusného plechu

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Výška: 1,25 mm
  • Hmotnost bez baterie: 1,1 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 1,6 kg
  • Otáčky bez zátěže: 6000 - 10000 ot/min
  • Brusný nástavec: Upevnění na suchý zip
  • Průměr brusné desky: 125 mm
  • Průměr vibračního kruhu: 2,5 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení masivního dřeva]: 2,2 m/s²
  • Rychlost vibrací: 12000 - 20000 min-1
  • Nestálost K [broušení masivního dřeva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 153 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 108 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 224 mm

Rozsah dodávky:

  • Brusný kotouč (125 mm)
  • 1 x Brusný list C430, Expert pro dřevo+barva, 120 (k dostání samostatně jako 5balení: 2 608 605 643)
  • Prašný sáček
  • L-BOXX 136

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku