Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-35 FC, verze Solo

Artiklové číslo: L00590 1116
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00590 1116
EAN / GTIN 3165140936958
Číslo výrobce 06019H3004
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-35 FC, akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-35 FC Professional s bezkartáčovým motorem je nejuniverzálnějším nástrojem v segmentu 12 v pro jakékoli použití
  • Systém FlexiClick obsahuje čtyři příslušenství , které lze snadno měnit, kombinovat a upravovat tak, aby bylo možné maximálně flexibilně nastavit až 8 konfigurací
  • Extrémně kompaktní s současně vysokou výkonností, nástroj nabízí optimální manipulaci, a je proto ideální pro práci v obtížně dosažitelných oblastech
  • Jeho bezkartáčový motor v kombinaci s elektronickou ochranou motoru zajišťuje ochranu proti přetížení a prodlužuje životnost nástroje
  • Tento nástroj je ideální pro vrtání a šroubování do dřeva a oceli
  • Je kompatibilní se všemi 12V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • Systém GSR 12V-35 FC Professional je také vybaven 2 převodovými stupni, automatickým zámkem, sponou na opasek/hákem, držákem bitů, indikátorem stavu nabití, Elektronická ochrana článků, světlo LED, baterie li-Ion, kovová převodovka, otáčení doprava/doleva a předvolba otáček

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max. 32 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max. 10 mm
  • Točivý moment (měkký/tvrdý/max.): 20/35/- Nm
  • Nastavení točivého momentu: 20+1
  • Hmotnost bez baterie: 0,59 kg
  • Rychlost bez zatížení (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Ø šroubu, max. 8 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [šroubování]: 2. 5 m/s²
  • Nejistota K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [šroubování]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 181 mm

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • Bez baterie(í) a bez nabíječky

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku