4rychlostní akumulátorový vrtací šroubovák,,ASCM 18 QSW AS Sada 5 Ah

Artiklové číslo: L00020 110486
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00020 110486
EAN / GTIN 4014586900803
Číslo výrobce 71161462000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Celokovová převodovka se 4 převody pro optimální řezné rychlosti pro vrtání do kovu a samovrtné šrouby do 6 mm,Největší rozmanitost použití díky systému FEIN QuickIN.
  • Rychlejší práce do kovu a dřeva s jediným strojem.,Kompaktní a lehká konstrukce s hmotností 1,3 kg ASCM 18 QSW je nejlehčí 4rychlostní šroubovák v oboru.,Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s o 3 % vyšší účinností a dlouhou životností.,Celokovové sklíčidlo QuickIN (12 Nm) s upínacími čelistmi s karbidovými hroty a vysokou upínací silou.,Mechanické nastavení krouticího momentu.,Rozhraní AMPShare umožňuje téměř o 1 % více šroubování (cca. 1,5 %).
  • 1 3 Ø 5 x 4 mm do dřeva) na jedno nabití akumulátoru při stejné kvalitě FEIN.
  • (GBA 18 V 5 Ah).,Komplexní ochrana uživatele díky ochraně proti opětovnému spuštění, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.,Ergonomická a flexibilní manipulace díky bočním držákům bitů a řemene.,Kompatibilní s akumulátory Bosch Professional 18 V od 28 a s akumulátory AMPShare.,Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18 V ProCORE.: Technologie COOLPACK 2. zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru.
  • Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.
  • Elektronická ochrana článků ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím,Ideální výbava pro každé použití.
  • Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorový článekakumulátorový článek napětí: 18 V
  • akumulátorový článekakumulátorový článek kapacita: 5 Ah
  • kompatibilita se systémem akumulátorový článek: Li-Ion / Procore li-Ion
  • rozhraní akumulátorový článek: 18 v AMPShare
  • Motor: bezkartáčový
  • Převodovka: 4-stupňový
  • Rozhraní příslušenství: QuickIN
  • Volnoběžné otáčky: 400 / 700 / 1 400 / 2 500 min¹
  • Max. točivý moment (tvrdý/měkký): 40 / 30 Nm
  • Stupně krouticího momentu: 20 + 1
  • sklíčidlosklíčidlo rozpětí: 1,5 - 13 mm
  • Šrouby: 8 x 200 mm
  • Vrtání Ø ocel: 13 mm
  • Dřevo Ø vrtáku: 40 mm
  • Závitové vrtání: M 8
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,30 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku