KX3 Sport Hi-Vis bunda s kapucí a zipem, žlutá, 4XL

Artiklové číslo: KX303YER4XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo KX303YER4XL
EAN / GTIN 5036108492879
Číslo výrobce KX303YER4XL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Moderní mikina s kapucí a zipem pro neuvěřitelný komfort a flexibilitu
  • Se dvěma bočními kapsami na zip, připojenou kapucí se stahovací šňůrkou a žebrovaným lemem a manžetami pro univerzální pohodlný střih.

Charakteristika:

  • Pletená tkanina s česanou podšívkou
  • Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
  • Žebrované manžety pro větší pohodlí
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Navrženo pro pohodlné nošení
  • Segmentovaná reflexní páska aplikovaná za tepla pro lepší viditelnost
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení
  • Kapuce pro větší ochranu před nepříznivými povětrnostními podmínkami
  • Tkanina s faktorem UPF 40+ blokuje 98 % UV záření.
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 po 50 praních
  • Vyhovuje normě RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Certifikováno podle CE
  • K dispozici ve velikostech až do 6XL
  • Nový styl

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku