KX3 Hi-Vis sportovní tričko S/S žluté L

Artiklové číslo: KX301YERL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo KX301YERL
EAN / GTIN 5036108492541
Číslo výrobce KX301YERL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tričko KX3 Hi-Vis má aktivní střih a je vyrobeno z vysoce kvalitní chladivé tkaniny Ezeecool, která vás po celý den udrží v chladu, suchu a pohodlí.
  • Lehká, pružná, teplem nanášená reflexní páska HiVisTex Pro zajišťuje lepší viditelnost a volnost pohybu.

Charakteristika:

  • Materiál odvádějící vlhkost pomáhá udržovat tělo v chladu a suchu.
  • Prodloužený zadní lem pro lepší krytí
  • Lepené švy na krku pro větší pohodlí
  • Štíhlý střih pro výjimečné pohodlí
  • Ideální pro firemní oblečení a zakázkové povrchové úpravy
  • Segmentovaná reflexní páska aplikovaná za tepla pro lepší viditelnost
  • Tkanina s faktorem UPF 40+ blokuje 98 % UV záření.
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 po 50 praních
  • Vyhovuje normě RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Certifikováno podle CE
  • K dispozici ve velikostech až do 6XL
  • Nový styl

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku