Desetidílná sada kluzných kladiv v kufříku se závitovými adaptéry různých velikostí (M6, M8x1, M10, M10x1, M15x1,5)

Artiklové číslo: KS-22-02
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo KS-22-02
EAN / GTIN 4021176951121
Číslo výrobce KS-22-02
L-číslo L80010 747
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 10dílná sada posuvných kladiv v pouzdře KS-22-02 se používá pro extrakci pouzder a součástí se závity (spojovací kolíky, péřové klíče, šrouby atd.) v obchodě, průmyslu a dílně. Použití kluzného kladiva se doporučuje zejména v případech, kdy není k dispozici žádná opěrná plocha nebo je příliš citlivá. Ergonomicky tvarovaná, pevná kluzná část umožňuje optimální přenos působící síly a dosažení silného rázového efektu. Tím je také zajištěno bezkontaktní a šetrné odsávání. Závitové adaptéry, které jsou součástí této sady, lze použít pro vnitřní i vnější závity.
  • Složení orientované na aplikaci pro univerzální použití
  • Jejich uložení v kufříku usnadňuje přehled o kompletnosti sady.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 275 mm
  • Celková šířka [palce]: 10 13/16
  • Celková hloubka [mm]: 230 mm
  • Celková hloubka [palec]: 9 1/16
  • Celková výška [mm]: 83 mm
  • Celková výška [palec]: 3 1/4
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl, zemědělství a lesnictví
  • Velikost závitu: M12
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Zdvih [mm]: 250 mm
  • Dráha úderu [palce]: 9 13/16
  • Hmotnost úderu [kg]: 1kg
  • Vnitřní závit spojovací matice [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Montážní závit [mm]: M12
  • Délka posuvného kladiva [mm]: 300 mm
  • Rázová dráha: 11 13/16
  • Počet dílů: 10
  • Obal: Kufr
  • Komponenty: 22-0-10, GA12-6, GA12-10, GA12-81, GA12-101, GA12-121, GA12-1515, VM12-1516, VM12-10, VM12-7.
  • Celková délka kufru [mm]: 275 mm
  • Celková hloubka skříně [mm]: 230 mm
  • Celková výška skříně [mm]: 83 mm
  • Materiál pouzdra: Plast
  • Počet úchytů: 1
  • Dostupné boční rukojeti: Ne
  • Stohovatelný: Ano
  • Pěnová vložka: Ano
  • Závit vložky: M6, M8x1, M10, M10x1, M12x1, M15x1,5.
  • Vhodné pro skladovací systém Sortimo: Ne

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku