Náhradní čepele pro KN10 a KN20 (10) bez barvy

Artiklové číslo: KN90NCR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo KN90NCR
EAN / GTIN 5036108166176
Číslo výrobce KN90NCR
L-číslo L01840 1337
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Hodí se pro nože KN10 a KN20. Tato čepel vyrobená z uhlíkové oceli je bezkonkurenčně ostrá a skvěle drží ostří, což zajišťuje vždy dokonalé řezání. Každá čepel má dvě ostří.

Charakteristika:

  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Náhradní čepele pro KN10 a KN20
  • 2 břity
  • 10 nožů v balení
  • Bezkonkurenční ostrost a dlouhá životnost

Materiál:

Materiál: Karbonová ocel;

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku