Průmyslová váha; Max 300 kg, d = 10 g

Artiklové číslo: KGP 300K-2L
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo KGP 300K-2L
EAN / GTIN 4045761217980
Číslo výrobce KGP 300K-2L
L-číslo L40250 3071
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • S touto kombinací platforma (KERN zkušební závaží KFP V20 IP65) a digitální váhový převodník: (KERN zkušební závaží YKV-01): vaše vážicí procesy odpovídají požadavkům Průmyslu 4.0.Jednoduše nastavte platformu, připojte digitální váhový převodník k síti a začněte vážit
  • Pro rychlý přenos vážicích dat do připojených sítí, počítačů atd
  • datové rozhraní USB a RS-232 jako standard, napájení přes rozhraní USBDigitální váhový převodník se standardním datovým rozhraním Ethernet na vyžádání
  • Funkce: Vážení, dehtování
  • Vnitřní rozlišení 16 milionů dílků
  • Frekvence měření: 10 Hz aktualizace displeje za minutu
  • Pohodlná konfigurace pomocí dodaného softwaru
  • KERN zkušební závaží YKV-01: Robustní plastový odlitek
  • KERN zkušební závaží YKV-02: Vhodné pro montáž na stěnu a na lištu DIN KERN zkušební závaží
  • Součástí dodávky je:
  • Průmyslová platforma KERN zkušební závaží KGP 300K-2L
  • Digitální váhový převodník KERN zkušební závaží YKV-01:
  • Držák na lištu DIN
  • Konfigurační software pro nastavení a správu váhy KERN zkušební závaží YKV-01, pro velkoformátové zobrazení získaných hodnot na počítači a přenos těchto dat do jiných aplikací a programů. Za tímto účelem lze výsledek vyhodnocení převést do libovolného formátu pro komunikaci s různými uživatelskými programy, např. SAP, Oracle atd
  • Pro rychlý přenos vážených dat do připojených sítí, počítačů apod
  • Standardní datové rozhraní USB a RS-232, napájení přes rozhraní USB
  • Volně konfigurovatelné přenosové formáty
  • Digitální vážicí převodník se standardním datovým rozhraním Ethernet na vyžádání
  • Funkce: Vážení, dehtování
  • Vnitřní rozlišení 16 milionů dílků
  • Měřicí frekvence 10 Hz
  • Pohodlná konfigurace pomocí dodaného softwaru
  • KERN YKV-01: Vhodné pro montáž na stěnu a na lištu DIN (volitelně)

Charakteristika:

  • Materiál vážicí deska z nerezové oceli
  • KERN YKV-01: Celkové rozměry Š×H×V 100×140×36 mm
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty