Vyhodnocovací jednotka

Artiklové číslo: KFS-TM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zobrazovací jednotka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo KFS-TM
EAN / GTIN 4045761151239
Číslo výrobce KFS-TM
L-číslo L40250 1518
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Indikátor KFS-TM
  • Typové schválení EU: ano
  • Kalibrovatelné rozlišení: 3000 e
  • Nekalibrovatelné rozlišení: 60000 d
  • Integrovaný komunikační protokol KERN (KCP), ideální pro připojení systému plánování podnikových zdrojů nebo ERP -
  • Kompatibilní s aplikací KERN EasyTouch

Charakteristika:

  • LCD displej, výška číslic 16,5 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 260×150×65 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 1,00 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 0 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku