Váha; Max 1500 kg, d = 500 g

Artiklové číslo: KFD 1500V20M
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo KFD 1500V20M
EAN / GTIN 4045761135642
Číslo výrobce KFD 1500V20M
L-číslo L40250 889
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Váha
  • Extrémně ploché pro jízdu nahoru bez překážek: výška najetí pouhých 45 mm
  • 4 snímače zatížení, legovaná ocel, potažené silikonem, IP67, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e

Charakteristika:

  • Rozměry vážicí desky Š × H × V 1600 × 1200 × 78 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 125 kg
  • Délka kabelu cca 5 m

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku