KA3 Oboustranná, izolovaná vesta, kávově hnědá, XXL

Artiklové číslo: KA361CFRXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo KA361CFRXXL
EAN / GTIN 5036108488841
Číslo výrobce KA361CFRXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Oboustranná, izolovaná vesta KA361 je univerzální základní kousek pro vrstvený look – perfektní pro pohodlí a styl.
  • Vatelinová izolace zajišťuje teplo bez objemnosti, a je tak ideální pro outdoorové aktivity nebo volný čas.
  • Elegantní design nabízí dva vzhledy v jednom: Otočte se pro svěží vzhled na cestách
  • Odolný vnější materiál je odolný proti větru a vodě a je ideální pro měnící se povětrnostní podmínky.
  • Bezpečné kapsy nabízejí praktický úložný prezavéor pro důležité věci.

Charakteristika:

  • Extrémně voděodolná povrchová úprava tkaniny Texpel™ Splash Eco bez PFAS, voda se od povrchu tkaniny odráží
  • Plně podšité a vycpané, aby zadržovaly teplo a zvyšovaly tepelnou izolaci.
  • Chránič brady pro zvýšenou ochranu
  • Snadno uchopitelné táhla připevněná ke všem zipům
  • Vnitřní kapsa na zip zajišťuje bezpečné a spolehlivé uložení
  • Navrženo pro pohodlné nošení
  • 4 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • Oboustranný oděv pro víceúčelové použití
  • Nový styl
  • Podšívka Insulatex™ Pro nabízí vynikající tepelné vlastnosti bez zbytečného zvýšení hmotnosti.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku