Prodloužení z uhlíkových vláken, Thermo 70/D=11mm 656026

Artiklové číslo: K656026
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K656026
Číslo výrobce K656026
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Prodloužení jsou potřebná v případě, že měřicí bod není dosažitelný samotnou sondou, např. pro dosažení prvků v otvorech a těžko přístupných míst na obrobku.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 3,1
  • Kód, zkrácený systém: 06-M5-L70-SCFC11-BTi11
  • DK: 52506007
  • Závit: M5
  • ITP článek č.: VC M5 TZ0 11 070
  • Materiál základní těleso: Titan
  • Materiál dříku: Plast vyztužený uhlíkovými vlákny
  • Qmark článek č.: VM5-12.70-TX
  • Renishaw článek č.: A-5555-0623
  • Zeiss článek č.: 626107-1070-100

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku