Stylus z karbidu wolframu, 10,0 x 17,5 mm 656020

Artiklové číslo: K656020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo K656020
Číslo výrobce K656020
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 3,1
  • Kód, zkrácený systém: 01-M5-SN10-L60,5-ML52,5-6-BTi11
  • Efektivní délka: 52,5
  • Závit: M5
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 10
  • Materiál koule: Nitrid křemíku
  • Materiál základní těleso: Titan
  • Materiál dříku: tvrdokov