Stylus M4 rubínová kulička 5,0 mm, 01-M4-R5-L100-ML83-SS4.5-BS7

Artiklové číslo: K651703
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K651703
Číslo výrobce K651703
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 2,0
  • Základna ∅ : 7,0
  • Kód, zkrácený systém: 01-M4-R5-L100-ML83-SS4.5-BS7, pájené součásti
  • Efektivní délka: 83,5
  • Závit: M4
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅ : 5,0
  • Materiál koule: Rubín
  • Délka: 100
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: z nerezové oceli
  • Renishaw článek č.: A-5000-7522
  • Stopka ∅ : 4,5
  • Způsob připojení: Pájené

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku