Tlačítko z karbidu wolframu, M3/ D3 x 30

Artiklové číslo: K651434
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
Katalogové číslo K651434
EAN / GTIN 4250516608030
Číslo výrobce K651434
L-číslo L40700 1211
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Kód, zkrácený systém: 01-M3-SiN3-L30-ML22,5-SCFC2-BS4
  • Efektivní délka: 22,5
  • Závit: M3
  • Velikost / rozměr: 0,064 X 0,01 X 0,009 M
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅ : 3
  • Materiál koule: Nitrid křemíku
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: tvrdokov
  • Renishaw článek č.: A-5004-1984

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku