Sonda z karbidu wolframu, M2/ D3 x 30

Artiklové číslo: K651431
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
Katalogové číslo K651431
Číslo výrobce K651431
L-číslo L40700 1289
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Kód, zkrácený systém: 01-M2-Z3-L30-ML27,5-SWC2-BS3
  • Efektivní délka: 27,5
  • Závit: M2
  • Velikost / rozměr: 0,064 X 0,011 X 0,009 M
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅ : 3
  • Materiál koule: Oxid zirkoničitý
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: tvrdokov

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku