Knoflík z uhlíkových vláken, M2/ D8 x 100

Artiklové číslo: K651421
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
Katalogové číslo K651421
Číslo výrobce K651421
L-číslo L40700 1460
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Kód, zkrácený systém: 01-M2-R8-L100-ML100-SCFC3-BS3
  • Efektivní délka: 100
  • Závit: M2
  • Velikost / rozměr: 0,122 X 0,018 X 0,017 M
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅ : 8
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: Plast vyztužený uhlíkovými vlákny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku