Tykadlo z uhlíkových vláken, M2/ D6 x 30

Artiklové číslo: K651416
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K651416
Číslo výrobce K651416
L-číslo L40700 1408
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Kód, zkrácený systém: 01-M2-R6-L30-ML30-SCFC3-BS3
  • Efektivní délka: 30
  • Závit: M2
  • Velikost / rozměr: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅ : 6
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: Plast vyztužený uhlíkovými vlákny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku