Sada styliů M2 "základní 1"

Artiklové číslo: K651377
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K651377
EAN / GTIN 4250516607262
Číslo výrobce K651377
L-číslo L40700 1088
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Společnost Mitutoyo vám nabízí více než 600 měřidel a také vybavení v rámci široké škály vybraných materiálů, jako je ocel, hliník, keramika, rubín, oxid zirkoničitý nebo nitrid křemíku.

Charakteristika:

  • Funkce: Tlačítková sada M2 Basic 1
  • Závit: M2
  • Velikost / rozměr: 0,272 X 0,217 X 0,115 M
  • Počet kusů: 14

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku