• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Karbidový stylus, 1,0 x 32 mm 651330

Artiklové číslo: K651330
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo K651330
EAN / GTIN 4250516601574
Číslo výrobce K651330
L-číslo L40700 695
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Staré číslo článku: K652009
  • Kód, zkrácený systém: 01-M3-R1,5-L32-ML25-SWC0,8-BS4
  • Efektivní délka: 25
  • Závit: M3
  • Velikost / rozměr: 0,064 X 0,004 X 0,004 M
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 1
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: tvrdokov