Stylus z uhlíkových vláken, 6,0 x 75 mm 651306

Artiklové číslo: K651306
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo K651306
EAN / GTIN 4250516602113
Číslo výrobce K651306
L-číslo L40700 835
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Staré číslo článku: A-5003-4860
  • Kód, zkrácený systém: 01-M3-R6-L75-ML75-SCFC4-BS4
  • Efektivní délka: 75
  • Závit: M3
  • Velikost / rozměr: 0,093 X 0,015 X 0,015 M
  • ITP článek č.: TC M3 060 04 078
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 6
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: Plast vyztužený uhlíkovými vlákny
  • Qmark článek č.: TM3-6078-G
  • Renishaw článek č.: A-5003-4860

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku