Stylus z uhlíkových vláken, 6,0 x 50 mm 651305

Artiklové číslo: K651305
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo K651305
EAN / GTIN 4250516602106
Číslo výrobce K651305
L-číslo L40700 838
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Kód, zkrácený systém: 01-M3-R6-L50-ML50-SCFC4-BS4
  • Efektivní délka: 50
  • Závit: M3
  • Velikost / rozměr: 0,066 X 0,005 X 0,005 M
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 6
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: Plast vyztužený uhlíkovými vlákny
  • Renishaw článek č.: A-5003-5976

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku