Stylus 4,0 x 30 mm, karbid 651261

Artiklové číslo: K651261
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo K651261
EAN / GTIN 4250516600331
Číslo výrobce K651261
L-číslo L40700 1277
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Kód, zkrácený systém: 01-M2-R4-L30-ML30-SWC2-BS3
  • Efektivní délka: 30
  • Závit: M2
  • Velikost / rozměr: 0,06 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP článek č.: TH M2 040 03 032
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 4
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: tvrdokov
  • Qmark článek č.: TM2-4032
  • Renishaw článek č.: A-5003-0043

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku