Prodlužovací ocel, 20 mm 651201

Artiklové číslo: K651201
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K651201
Číslo výrobce K651201
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Prodloužení jsou potřebná v případě, že měřicí bod není dosažitelný samotnou sondou, např. pro dosažení prvků v otvorech a těžko přístupných míst na obrobku.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 2
  • Staré číslo článku: M-5000-7585
  • Kód, zkrácený systém: 06-M4-L20-SS7
  • Závit: M4
  • Velikost / rozměr: 0,093 X 0,014 X 0,014 M
  • ITP článek č.: VI M4 000 07 020
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: z nerezové oceli
  • Qmark článek č.: VM4-20
  • Renishaw článek č.: A-5004-7601
  • Renishaw článek č. (starý): M-5000-7585

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku