Hrot stylusu 5,0 x 50 mm, 5,0 x 50 mm 651134

Artiklové číslo: K651134
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
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K651134
EAN / GTIN 4250516601857
Číslo výrobce K651134
L-číslo L40700 920
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Staré číslo článku: K-PS1-30M3
  • Kód, zkrácený systém: 01-M3-R5-L50-ML50-SWC2-BS4
  • Efektivní délka: 50
  • Závit: M3
  • Velikost / rozměr: 0,06 X 0,01 X 0,01 M
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅ : 5
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: tvrdokov
  • Qmark článek č.: TM3-5052.5
  • Renishaw článek č.: A-5003-0063