Karbidový stylus, 1,5 x 30,0 mm 651119

Artiklové číslo: K651119
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo K651119
Číslo výrobce K651119
L-číslo L40010 13261
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Staré číslo článku: K-PS1-19M3
  • Kód, zkrácený systém: 01-M3-R2-L30-ML22,5-SWC1-BS4
  • Efektivní délka: 22,5
  • Závit: M3
  • Velikost / rozměr: 0,063 X 0,005 X 0,005 M
  • ITP článek č.: TH M3 015 04 031
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 1,5
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: tvrdokov
  • Qmark článek č.: TM3-1531-DS1
  • Renishaw článek č.: A-5003-0051

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku