Karbidový stylus, 0,3 x 21,85 mm 651106

Artiklové číslo: K651106
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K651106
EAN / GTIN 4250516601871
Číslo výrobce K651106
L-číslo L40700 468
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Kód, zkrácený systém: 01-M3-R0,3-L21,85-ML8,85/2,15-SWC1/0,2-BS4
  • Efektivní délka: 8,85
  • Závit: M3
  • Velikost / rozměr: 0,043 X 0,04 X 0,01 M
  • ITP článek č.: TH M3 003 04 022
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 0,3
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: tvrdokov
  • Qmark článek č.: TM3-0322-R
  • Renishaw článek č.: A-5555-0273
  • Zeiss článek č.: 602030-8121-000

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku