Karbidový stylus, 0,5 x 21,75 mm 651105

Artiklové číslo: K651105
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
Katalogové číslo K651105
EAN / GTIN 4250516601888
Číslo výrobce K651105
L-číslo L40700 712
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Kód, zkrácený systém: 01-M3-R0,5-L21,75-8,75/2,25-SWC1/0,3-BS4
  • Efektivní délka: 8,75
  • Závit: M3
  • Velikost / rozměr: 0,044 X 0,041 X 0,015 M
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅ : 0,5
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: tvrdokov

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku