Adaptér 5 mm, 651061

Artiklové číslo: K651061
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
Katalogové číslo K651061
EAN / GTIN 4250516601062
Číslo výrobce K651061
L-číslo L40700 1306
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Adaptéry umožňují použití sond a nástavců s různými velikostmi závitů.

Charakteristika:

  • ∅ : 4
  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Adaptér od - do: M2 -M3
  • Kód, zkrácený systém: 07-M2-M3-L5-SS4
  • Závit: M2
  • Vlákno 1: M3
  • Velikost / rozměr: 0,065 X 0,015 X 0,015 M
  • ITP článek č.: RI M2 000 04 005
  • Qmark článek č.: RM5-M2
  • Renishaw článek č.: A-5555-0306
  • Zeiss článek č.: 602030-0215-000

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku