Pěticestný držák stylusu, malý 5,40 mm 651060

Artiklové číslo: K651060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K651060
EAN / GTIN 4250516601147
Číslo výrobce K651060
L-číslo L40700 902
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vícecestné držáky tlačítek umožňují flexibilní konfiguraci hvězdicových tlačítek.

Charakteristika:

  • ∅: 6
  • Kód, zkrácený systém: 10-5-M2-L5,4-ML2,9-BS6
  • Efektivní délka: 2,9
  • Závit: M2
  • Vlákno 1: M2
  • Velikost / rozměr: 0,04 X 0,04 X 0,015 M
  • Zeiss článek č.: 602030-9103-000

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku