Stylus pro hvězdicové stylusy, 2,0 x 16,5 mm 651055

Artiklové číslo: K651055
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo K651055
EAN / GTIN 4250516601215
Číslo výrobce K651055
L-číslo L40700 1089
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

S touto sondou lze doplnit konfiguraci vícecestného držáku sondy.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: A-5000-3609
  • Kód, zkrácený systém: 01-M2-R2-L16,5-ML11-SWC1,4-BS3
  • Efektivní délka: 11
  • Závit: M2
  • Velikost / rozměr: 0,065 X 0,008 X 0,008 M
  • ITP článek č.: SI M2 020 05 032 **
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 2
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: tvrdokov
  • Qmark článek č.: STR2C-2018
  • Renishaw článek č.: A-5000-3609

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku