Hvězdicové stylusy 1,0 x 10,0 mm, 651052

Artiklové číslo: K651052
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K651052
EAN / GTIN 4250516601154
Číslo výrobce K651052
L-číslo L40700 261
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vícecestné držáky sond lze použít k dosažení několika měřicích bodů bez nutnosti výměny sond.

Charakteristika:

  • ∅ : 3
  • Staré číslo článku: A-5000-7811
  • Kód, zkrácený systém: 04-M2-R1-L10-ML2,5/6-SWC0,7-BS3
  • Efektivní délka: 2,5
  • Závit: M2
  • Vlákno 1: M2
  • Velikost / rozměr: 0,045 X 0,045 X 0,02 M
  • ITP článek č.: SI M2 010 05 011 *
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅ : 1
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál dříku: tvrdokov
  • Qmark článek č.: STR2-1010
  • Renishaw článek č.: A-5000-7811

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku