Nástavec Kera 30 mm, 651044

Artiklové číslo: K651044
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K651044
EAN / GTIN 4250516601505
Číslo výrobce K651044
L-číslo L40700 1078
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Prodloužení jsou potřebná v případě, že měřicí bod není dosažitelný samotnou sondou, např. pro dosažení prvků v otvorech a těžko přístupných míst na obrobku.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Staré číslo článku: A-5003-0070
  • Kód, zkrácený systém: 06-M2-L30-SCER3-BS3
  • Závit: M2
  • Velikost / rozměr: 0,064 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP článek č.: VK M2 000 03 030
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: keramika
  • Qmark článek č.: VM2-30-C
  • Renishaw článek č.: A-5003-0070

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku