• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Prodlužovací ocel 5 mm, 651037

Artiklové číslo: K651037
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
Katalogové číslo K651037
EAN / GTIN 4250516601437
Číslo výrobce K651037
L-číslo L40700 664
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Prodloužení jsou potřebná v případě, že měřicí bod není dosažitelný samotnou sondou, např. pro dosažení prvků v otvorech a těžko přístupných míst na obrobku.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Staré číslo článku: A-5004-7610
  • Kód, zkrácený systém: 06-M2-L5-SS3
  • DK: 52203001
  • Závit: M2
  • Velikost / rozměr: 0,063 X 0,005 X 0,005 M
  • ITP článek č.: VI M2 000 03 005
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: z nerezové oceli
  • Qmark článek č.: VM2-5
  • Renishaw článek č.: A-5004-7610
  • Renishaw článek č. (starý): M-5000-7634
  • Zeiss článek č.: 602030-8321-000